SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBZ02A Tubo+zoccolo l=80mm - alluminio - XVB - XVBZ02A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Rohrlänge - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110673524
Artikelnummer
SNRXVBZ02A
Herstellernummer
XVBZ02A
Hersteller
SNR
Farbe:
schwarz
Rohrlänge:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
La base di fissaggio Harmony XVB di Schneider Electric comprende un tubo di supporto in alluminio e un supporto di fissaggio in plastica. È di colore nero e ha un diametro di montaggio di 25 mm con un'altezza di 80 mm. Questa base di fissaggio in alluminio nera è un accessorio di montaggio e fissaggio per segnalatori luminosi ed elementi luminosi con diametro di 70 mm. Comprende una supporto di fissaggio in plastica nera e un tubo di supporto in alluminio con diametro di 25 mm e altezza di 80 mm. Grazie al design semplice e modulare, l'unità permette di sostituire facilmente e rapidamente i suoi prodotti compatibili. È compatibile con Harmony XVBC e Harmony XVBL.


