Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBZ01 Base di fissaggio per colonna luminosa XVB - plastica stampata nera - XVBZ01

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBZ01 Base di fissaggio per colonna luminosa XVB - plastica stampata nera

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110673517

Artikelnummer

SNRXVBZ01

Herstellernummer

XVBZ01

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Il supporto di fissaggio Harmony XVB di Schneider Electric è in plastica. Viene utilizzata con supporto orizzontale ed è compatibile con XVBZ14Questo supporto di fissaggio nero è progettato come accessorio di montaggio e fissaggio per il montaggio su supporto orizzontale. Consente il montaggio rapido e semplice della colonna luminosa singola e degli elementi luminosi con diametro di 70 mm. È in plastica e ha un peso leggero.