SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL6M4 Colonna luminosa rosso 5 J XVD - tubo flash - 230 VAC - IP 65 - XVBL6M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - nein
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110844917
Artikelnummer
SNRXVBL6M4
Herstellernummer
XVBL6M4
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC


