SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL4B3 Colonna luminosa lampEG. verde XVB - BASE BA 15D - 24..48 VDC 24 VAC - IP 65 - XVBL4B3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - nein
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110844184
Artikelnummer
SNRXVBL4B3
Herstellernummer
XVBL4B3
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC


