SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL36 Colonna luminosa fisso blu XVB - BASE BA 15D - 250V MAX - IP 65 - XVBL36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - nein
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110844153
Artikelnummer
SNRXVBL36
Herstellernummer
XVBL36
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric è blu e dotata di una lampadina fino a 250 V AC/DC, ordinabile separatamente, con luce fissa. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e comprende un corpo alimentazione e un elemento luminoso. Questa colonna luminosa singola completa è progettata come accessorio alle colonne luminose. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.


