SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL0M6 Colonna luminosa fisso blu 10 J XVB - LED integrato - 230 VAC/CD - IP 65 - XVBL0M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - blau
Montageart - Aufbau
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110844573
Artikelnummer
SNRXVBL0M6
Herstellernummer
XVBL0M6
Hersteller
SNR
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
4 W
Fassung:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric viene alimentata a 230 V AC e ha un LED blu con luce fissa. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e comprende corpo alimentazione, elemento luminoso e lampadina. Questo segnalatore luminoso e completo è progettato come accessorio di alle colonne luminose. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.


