Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC9M Elemento sonoro - buzzer continuo o intermittente- 75..90 DB - 120..230 VAC - XVBC9M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC9M Elemento sonoro - buzzer continuo o intermittente- 75..90 DB - 120..230 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 120...230 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 120...230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110845976

Artikelnummer

SNRXVBC9M

Herstellernummer

XVBC9M

Hersteller

SNR

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

120...230 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

120...230 V

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Ton einstellbar:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X

Lautstärke:

90 dB

L'unità cicalino udibile Harmony XVB di Schneider Electric è fornita con 120-230 Vca. Ha un tono continuo e lampeggiante con un livello sonoro di 90 dB. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questo indica che il cicalino è un accessorio progettato come unità di segnalazione e udibile per l'assemblaggio personalizzato. Dispone di un segnale continuo o lampeggiante e il suo livello sonoro è regolabile. È conforme alle norme CCC, CSA C22-2 n.14, EN/IEC 60947-5-1, GOST, UL 508 ed è resistente all'urto; è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, resistente alla corrosione e alle vibrazioni grazie al suo IP65 ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.