SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC8M5 Elemento luminoso - 10 joule flash - arancio - 230 VAC - XVBC8M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110845921
Artikelnummer
SNRXVBC8M5
Herstellernummer
XVBC8M5
Hersteller
SNR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


