SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC8G8 Elemento luminoso - 10 joule flash - GIALLO - 120 VAC - XVBC8G8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 120...120 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110845839
Artikelnummer
SNRXVBC8G8
Herstellernummer
XVBC8G8
Hersteller
SNR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
120...120 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Xenon
L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric viene fornita con 120 Vca e ha un tubo con scarica flash giallo integrato con luce stroboscopica. L'energia del flash è di 10 joule. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa gemma del banco indicatori giallo è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il tubo con scarica flash offre una luce stroboscopica, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.


