SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC8G6 Elemento luminoso blu con tubo a scarica flash 10 joule 120Vac - XVBC8G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 120...120 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Packung
1 ST
EAN
2000005777295
Artikelnummer
SNRXVBC8G6
Herstellernummer
XVBC8G6
Hersteller
SNR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
120...120 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


