Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC8G4 Elemento luminoso - 10 joule flash - ROSSA - 120 VAC - XVBC8G4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC8G4 Elemento luminoso - 10 joule flash - ROSSA - 120 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 120...120 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110845792

Artikelnummer

SNRXVBC8G4

Herstellernummer

XVBC8G4

Hersteller

SNR

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

120...120 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

120...120 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric viene fornita con 120 Vca e ha un tubo con scarica flash rosso integrato con luce stroboscopica. L'energia del flash è di 10 joule. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa gemma del banco indicatorirosso è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il tubo con scarica flash offre una luce stroboscopica, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.