Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC8E5 Elemento Ø70mm - lampeggiante - arancio - IP65 - 48 V - XVBC8E5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC8E5 Elemento Ø70mm - lampeggiante - arancio - IP65 - 48 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - orange

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Betriebsspannung bei DC - 48...48 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110838855

Artikelnummer

SNRXVBC8E5

Herstellernummer

XVBC8E5

Hersteller

SNR

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

orange

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

48...48 V

Betriebsspannung bei DC:

48...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

48...48 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

Xenon

L'unità luminosa completa Harmony XVB di Schneider Electric viene fornita con 48 Vac/dc e ha un tubo con scarica flash arancione integrato con luce stroboscopica L'energia del flash è di 10 joule. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa gemma del banco indicatori arancione è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il tubo con scarica flash offre una luce stroboscopica, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.