Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC6M8 Elemento luminoso - 5 joule flash - GIALLO - 230 VAC - XVBC6M8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC6M8 Elemento luminoso - 5 joule flash - GIALLO - 230 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110845891

Artikelnummer

SNRXVBC6M8

Herstellernummer

XVBC6M8

Hersteller

SNR

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung bei DC:

0...0 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric viene fornita con 230 Vca e ha un tubo con scarica flash giallo integrato con luce stroboscopica L'energia del flash è di 5 joule. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa gemma del banco indicatori giallo è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il tubo con scarica flash offre una luce stroboscopica, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.