SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC6M4 Indicator bank, Harmony XVB, illuminated unit, plastic, red, 70mm, integral flash discharge tube, 5joule, 230V AC - XVBC6M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110845853
Artikelnummer
SNRXVBC6M4
Herstellernummer
XVBC6M4
Hersteller
SNR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (NEMA):
4X