SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC5M8 Indicator bank, Harmony XVB, illuminated unit, plastic, yellow, 70mm, flashing, integral LED, 230V AC - XVBC5M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110147919
Artikelnummer
SNRXVBC5M8
Herstellernummer
XVBC5M8
Hersteller
SNR
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (NEMA):
4X


