SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC4M5 Elemento luminoso - luce lampeggiante - arancio - 48-230 VAC - XVBC4M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...230 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110845204
Artikelnummer
SNRXVBC4M5
Herstellernummer
XVBC4M5
Hersteller
SNR
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
48...230 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
48...230 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
ohne
Schutzart (NEMA):
4X



