SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC21A Base + coperchio XVB - connessione AS-I - nero - IP 65 - XVBC21A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Flachsteckanschluss
Geeignet für Rohrmontage - nein
Geeignet für Winkelmontage - ja
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110845044
Artikelnummer
SNRXVBC21A
Herstellernummer
XVBC21A
Hersteller
SNR
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
ja



