Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC07 BASE SINGOLA - XVBC07

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC07 BASE SINGOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - ja

  • Geeignet für Winkelmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110845037

Artikelnummer

SNRXVBC07

Herstellernummer

XVBC07

Hersteller

SNR

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Rohrmontage:

ja

Geeignet für Winkelmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

L'unità di base Harmony XVB di Schneider Electric con ingresso dei cavi dal basso o laterali ha un diametro di montaggio di 70 mm. Utilizza fissaggi diretti o a tubo. Questa unità di base è progettata per essere dotata di banco indicatori per creareuna torre luminosa completa e consentire una chiara visualizzazione dello stato delle macchine. È in materiale poliammide rinforzato in vetro e consente l'ingresso del cavo dal basso o da un lato. È conforme con gli standard CCC, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60947-5-1, EAC, norme 508 UL e NEMA 4X.