Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSCM1144 MODULO SIC. PER FOTOCELLULE CAT.2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSCM1144 MODULO SIC. PER FOTOCELLULE CAT.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - einkanalig oder ein- und zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110274127

Artikelnummer

SNRXPSCM1144

Herstellernummer

XPSCM1144

Hersteller

SNR

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

einkanalig oder ein- und zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Mit Starteingang:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level c

Mit Mutingfunktion:

ja

SIL nach IEC 61508:

1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

ja

Rückfallverzögerung:

0...60 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

4

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114 mm

Il modulo di sicurezza XPSCM di Schneider Electric è destinato al monitoraggio di sensori fotoelettrici a fascio singolo e dispone di una funzione di "Muting"integrata. Alimentazione 24 Vcc, dispone di 2 circuiti di sicurezza, 4 uscite aggiuntive e morsetti a vite prigioniera. Questo modulo di sicurezza soddisfa i requisiti di PL c/Categoria 2 conformemente a EN/ISO 13849-1 e SILCL1 conformi a EN/IEC 61508 e EN/IEC 62061. Utilizzato in combinazione con sensori fotoelettrici a fascio singolo XU2S (testati periodicamente), stabilire una barriera fotoelettrica di categoria 2 conforme a IEC/EN 61496 parti 1 e 2.