Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER110S01 Interruttore a pedale, Harmony XPE, metallo, nero, IP66, senza copertura, 1 NC + 1 NA - XPER110S01

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER110S01 Interruttore a pedale, Harmony XPE, metallo, nero, IP66, senza copertura, 1 NC + 1 NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005777202

Artikelnummer

SNRXPER110S01

Herstellernummer

XPER110S01

Hersteller

SNR

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Werkstoff:

Metall

Schaltfunktion verrastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Schutzisolierung:

ja

Farbe:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

118 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

185 mm

Questa gamma Harmony XPE è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP66. Non ha copertura, materiale metallico, nero, 1 NC + 1 NA. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. Viene fornito in involucro metallico verniciato nero. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali.