SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM611 Interruttore a pedale singolo IP66 c/protezione metallo blu-2 NC + 2 NO - XPEM611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - ja
Mit Verriegelung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110664638
Artikelnummer
SNRXPEM611
Herstellernummer
XPEM611
Hersteller
SNR
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Werkstoff:
Metall
Schaltfunktion verrastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
blau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Breite:
160 mm
Tiefe:
186 mm


