Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD4PA247 Manipolatore 4 direzioni - XD4PA247

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD4PA247 Manipolatore 4 direzioni

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 66 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Verriegelung in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110218695

Artikelnummer

SNRXD4PA247

Herstellernummer

XD4PA247

Hersteller

SNR

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

66 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

1

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

nein

Il dispositivo XD4PA247 è un manipolatore di diametro 22 mm con 4 direzioni con ritorno a molla - 1NO per direzione. Fa parte della gamma di pulsanti, selettori e lampade spia modulari in metallo Harmony XB4 di diametro 22 mm.