SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2AC202 Complete joystick controller, Harmony XD2, 30mm, 2 directions, 2 C/O per direction, without return - XD2AC202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Joysticklänge - 68 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110348644
Artikelnummer
SNRXD2AC202
Herstellernummer
XD2AC202
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Joysticklänge:
68 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
30 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP40
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige


