SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZG66 Magelis XBT - Fogli protettivi staccabili - Per pannello avanzato - 5/conf
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkappe
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595863885385
Artikelnummer
SNRXBTZG66
Herstellernummer
XBTZG66
Hersteller
SNR
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkappe
Il Magelis XBTZ è un accessorio di protezione per il terminale touchscreen con tastierino. È costituito da 5 pellicole removibili, usa e getta, resistenti alla polvere, dedicate alla protezione del display. È compatibile con il pannello operatore MagelisXBTGT63X0.