SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NS9444 Pulsante emergenza Ø22 - rosso - testa fungo Ø40 - sblocco rot.chiave 2 NC - XB7NS9444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Mit Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3606480465642
Artikelnummer
SNRXB7NS9444
Herstellernummer
XB7NS9444
Hersteller
SNR
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige