SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DV5BB Lampada spia rettangolare Ø16 - IP65 - gialla - LED integrato - 24V - XB6DV5BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - gelb
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Farbe Frontring - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110764543
Artikelnummer
SNRXB6DV5BB
Herstellernummer
XB6DV5BB
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
gelb
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
flach
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Lampada spia rettangolare Ø16, IP65, gialla, LED integrato, 24V. gamma prodotto: Harmony XB6 - tipo di prodotto o componente: lampada spia completa - nome abbreviato: XB6 - diametro di montaggio: 16 mm. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. CompattaHarmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....


