Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DV4BB Lampada spia rettangolare Ø16 - IP65 - rossa - LED integrato - 24V - XB6DV4BB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DV4BB Lampada spia rettangolare Ø16 - IP65 - rossa - LED integrato - 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Farbe Frontring - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110764512

Artikelnummer

SNRXB6DV4BB

Herstellernummer

XB6DV4BB

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

rot

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

La lampada spia completa rossa Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti modulari in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa rettangolare ed è fornito di LED integrato e collegamento Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. La gamma è caratterizzata da un buon rendimento visivo di purezza di colore e offre il vantaggio della luminosità LED. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.