SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DA31B Pulsante verde Ø16 - filoghiera ad impulso - 1NO - XB6DA31B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rechteckig
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110764277
Artikelnummer
SNRXB6DA31B
Herstellernummer
XB6DA31B
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rechteckig
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP65
Farbe Frontring:
sonstige
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


