SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5FW35M5 Harmony XB5, pulsante luminoso arancione Ø30 filopannello, ad impulso, plastica, LED universale, 230Vac, NO+NC - XB5FW35M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - orange
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
2000005777004
Artikelnummer
SNRXB5FW35M5
Herstellernummer
XB5FW35M5
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
orange
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (NEMA):
4X
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Transparent:
ja




