SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5FD25 Harmony XB5, selettore a leva 2 posizioni fisse filopannello Ø30, in plastica, 1NO+1NC - XB5FD25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481360557
Artikelnummer
SNRXB5FD25
Herstellernummer
XB5FD25
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Versorgungsspannung:
0...0 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
13
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Farbe Frontring:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


