Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AP51 Pulsante giallo Ø 22 - Ad impulso - 1NO - XB5AP51

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AP51 Pulsante giallo Ø 22 - Ad impulso - 1NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005775413

Artikelnummer

SNRXB5AP51

Herstellernummer

XB5AP51

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

gelb

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (NEMA):

4X

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Transparent:

nein

Questo pulsante modulare giallo Harmony XB5 con cappuccio in silicone trasparente funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Questo pulsante con cappuccio in silicone rappresenta una soluzione semplice per soddisfare i requisiti igienici delle industrie di alimenti e bevande, della sanità e dei farmaci. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenutaall'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. La sua ghiera in plastica la rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico.