Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AL734155 Pulsante doppio, Harmony XB4, metallo, 22 mm, 1 verde filoghiera con marcatura I + 1 rosso sporgente con marcatura O, 1NO+1NC, Push-in - XB5AL734155

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - Kombination

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

3389119607896

Artikelnummer

SNRXB5AL734155

Herstellernummer

XB5AL734155

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

Kombination

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

grau

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Transparent:

nein

Questo pulsante doppio Harmony XB5 fornisce un'interfaccia completa a 2 pulsanti per le tue macchine con un unico foro al pannello. Il suo schema è distinguibile grazie a colori e marcature chiare (“I” bianca su sfondo verde e “0” bianco su sfondo rosso), riducendo al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È facilmente installabile in fori standard di 22 mm di diametro ed è collegabile con semplici connessioni con morsetto a vite standard. Alte prestazioni. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega tramite terminali a innesto. Il pulsante XB5AL734155 è dotato di 1 contatto normalmente aperto (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), con funzionamento ad interruzione lenta. Questo prodotto è fatto di plastica e pesa 45 g. Norme e certificazioni internazionali ad alte prestazioni (certificazione ABS marina, IP66, tipo 1, 2, 3, 3R, 4, 12 e 13) Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.