SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD912R47K Testa potenziometro 47K completo Ø22 - XB5AD912R47K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 47000 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Anzahl der Umdrehungen - 0...10
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
3606480985089
Artikelnummer
SNRXB5AD912R47K
Herstellernummer
XB5AD912R47K
Hersteller
SNR
Widerstand:
47000 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Anzahl der Umdrehungen:
0...10
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Il potenziometro Harmony XB5 di Schneider Electric di diametro 22 mm ha una resistenza di 47 kΩ e utilizza morsetti a vite. Ha una doppia ghiera in plastica isolata. Questo potenziometro fornisce un'interfaccia esterna per il controllo dei parametri chiave dei componenti di automazione come azionamenti e inverter. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi diprotezione IP66, IP69 e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.



