SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA711237 Pulsante triplo bianco filo/rosso sporgente/bianco filo Ø22 1NO+1NC+1NO - XB5AA711237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rechteckig
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119603508
Artikelnummer
SNRXB5AA711237
Herstellernummer
XB5AA711237
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rechteckig
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (NEMA):
4X
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


