Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA45C0 Pulsante rosso NO+NC ghiera grigia

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA45C0 Pulsante rosso NO+NC ghiera grigia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489757977

Artikelnummer

SNRXB5AA45C0

Herstellernummer

XB5AA45C0

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Il pulsante fornisce un comando semplice e affidabile delle macchine e dei processi. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.