SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FK125G5 Selettore luminoso arancione filopannello 2 posizioni fisse 120VAC 1NO+1NC- LED universale- Ø30 - XB4FK125G5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe des Knopfes - orange
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606489580353
Artikelnummer
SNRXB4FK125G5
Herstellernummer
XB4FK125G5
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Knopfes:
orange
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Versorgungsspannung:
110...120 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
13
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Farbe Frontring:
Chrom
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Metall


