Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FK124G5 Selettore luminoso rosso filopannello 2 posizioni fisse 120VAC 1NO+1NC- LED universale- Ø30 - XB4FK124G5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FK124G5 Selettore luminoso rosso filopannello 2 posizioni fisse 120VAC 1NO+1NC- LED universale- Ø30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Knopfes - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489580322

Artikelnummer

SNRXB4FK124G5

Herstellernummer

XB4FK124G5

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Knopfes:

rot

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Versorgungsspannung:

110...120 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Farbe Frontring:

Chrom

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Montato a filo pannello, questo selettore luminoso fa parte della gamma Harmony XB4 in metallo ed è un prodotto completo. Ha un diametro di montaggio di 30,5 mm. La tensione nominale di alimentazione è compresa tra 110 V e 120 V AC. La sorgente luminosa è un LED integrato. È disponibile l'opzione di marcatura personalizzata tramite lo strumento di personalizzazione web nel sito web di Schneider Electric. Il design a filo pannello di questo selettore risponde alle richieste del mercato in termini di ergonomia ed estetica. È dotato di una leva standard rossa con 2 posizioni 90 fisse. Il tipo di contatto è 1NO e 1NC ad apertura lenta e il terminale di collegamento è un morsetto a vite. La testa è circolare. La ghiera è cromata e la base di fissaggio è in zamak. Il selettore pesa 151 grammi. Dimensioni: altezza 53 mm e larghezza 36,6 mm. La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto per la maggior parte dei settori e delle applicazioni industriali. I gradi di protezione IP66, 67, 69 e 69K, tipo 12 13, 4, e 4X, IK06, assicurano protezione contro oggetti solidi e impatti elevati e tenuta a polvere e acqua. È certificato EN/IEC, CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS e per il settore navale. Tra gli accessori, utili per facilitare l'installazione e da ordinare separatamente, troviamo: il tappo otturatore rotondo in metallo montato a filo ghiera, l'anello in metallo, il distanziatore, la rondella protettiva e il kit di montaggio a filo. La confezione include 1 selettore. Può essere facilmente installato su un foro del pannello con l'aiuto di un cacciavite a croce. I contatti e le teste sono progettati per prevenire le vibrazioni, contribuendo a garantire un montaggio e un cablaggio sicuri. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.