SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW21B5 Pulsante di test lampada spia bianca 24V- Ø22 - XB4BW21B5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606489420567
Artikelnummer
SNRXB4BW21B5
Herstellernummer
XB4BW21B5
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Breite der Öffnung:
30 mm
Ausführung der Linse:
flach
Höhe der Öffnung:
42 mm
Schutzart (NEMA):
13


