SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVG3EX Lampada spia Ø22 - IP65 - verde - LED integrato - 120V - ATEX - XB4BVG3EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...120 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118030671
Artikelnummer
SNRXB4BVG3EX
Herstellernummer
XB4BVG3EX
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110...120 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung der Linse:
flach
Höhe der Öffnung:
0 mm


