SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVBM5GEX Lampada spia arancio LED 24..240V ATEX - XB4BVBM5GEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...240 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606489486099
Artikelnummer
SNRXB4BVBM5GEX
Herstellernummer
XB4BVBM5GEX
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite der Öffnung:
46.2 mm
Höhe der Öffnung:
30 mm