SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVBG4EX Lampada spia Ø22 - IP65 - rossa - LED integrato - 24-120V - ATEX - XB4BVBG4EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...120 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118030992
Artikelnummer
SNRXB4BVBG4EX
Herstellernummer
XB4BVBG4EX
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...120 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung der Linse:
flach
Höhe der Öffnung:
0 mm


