SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV61 Pilot light, Harmony XB4, metal, white, 22mm, plain lens with BA9s bulb, lt 250V - XB4BV61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...250 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110887174
Artikelnummer
SNRXB4BV61
Herstellernummer
XB4BV61
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
BA9s
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
sonstige