SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BP583BM5GEX Pulsante luminoso giallo con cappuccio ATEX 24..240V - XB4BP583BM5GEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - gelb
Schaltfunktion verrastend - nein
Tastend - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606489485931
Artikelnummer
SNRXB4BP583BM5GEX
Herstellernummer
XB4BP583BM5GEX
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
gelb
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP66
Breite der Öffnung:
46.2 mm
Höhe der Öffnung:
30 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2


