SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXARSK8D18W Kit XARS8D18W + caricabatteria + tracolla + cavo USB/RJ45 + software config. - XARSK8D18W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480662416
Artikelnummer
SNRXARSK8D18W
Herstellernummer
XARSK8D18W
Hersteller
SNR
Questo radiocomando wireless con arresto di emergenza è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Ha funzione di movimento e funzione di protezione del limitatore. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci. Il prodotto garantisce resistenza agli urti, alla corrosione e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Il prodotto è composto da un telecomando ZART8D, una base ZARB18W, un caricabatterie, una cinghia a spalla, un cavo USB/RJ45 e un software di configurazione. Alte prestazioni. Conforme a norme e certificazioni internazionali (IP69K, IK03, Type 4X).