SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXARS8L12W Trasmettitore ZART8L + base ZARB12W - XARS8L12W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480610295
Artikelnummer
SNRXARS8L12W
Herstellernummer
XARS8L12W
Hersteller
SNR
Il sistema di comando remoto wireless fa parte della gamma di radiocomandi wireless Harmony eXLhoist. È una combinazione di dispositivi di comando remoto (o trasmettitore ZART8L) e stazione base (o ricevitore ZARB12W) che trasmette comandi e informazionidall'operatore alla macchina e viceversa tramite trasmissione wireless. Il sistema XARS offre movimenti in 3 direzioni (ad esempio, sollevamento, ponte e carrello) a 2 velocità (bassa e alta) per ogni movimento. Il suo design innovativo e la posizione del pulsante sul dispositivo remoto consentono un funzionamento intuitivo e semplice con una sola mano. Il suo grado di protezione è IP65 per la stazione base e IP65 e NEMA 4 per il dispositivo di comando wireless. Peso: 2,1 kg. È progettato per applicazioni di movimentazione e sollevamento dei materiali. La base e il radiocomando wireless sono certificati UL/CSA, CE, EAC.