Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXARS8D18W Trasmettitore ZART8D + base ZARB18W - XARS8D18W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Signalübertragung - Funk/Infrarot

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

  • Anzahl der Kanäle - 50

  • Reichweite - 100 m

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480610318

Artikelnummer

SNRXARS8D18W

Herstellernummer

XARS8D18W

Hersteller

SNR

Signalübertragung:

Funk/Infrarot

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Anzahl der Kanäle:

50

Reichweite:

100 m

Farbe:

sonstige

Mit Handsender:

nein

Wandsender:

nein

Fenstersender:

nein

Mit Fernbedienung:

ja

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Geeignet für Schalter:

nein

Geeignet für Dimmer:

nein

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Anzeigeelement:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Questo radiocomando wireless con arresto di emergenza è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Ha funzione di movimento e funzione di protezione del limitatore. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci. Il prodotto garantisce resistenza agli urti, alla corrosione e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Il prodotto è composto da un telecomando ZART8D e da una base ZARB18W. Alte prestazioni. Conforme a norme e certificazioni internazionali (certificazione navale, IP66 IP67 IP69 IP69K, Tipo 4X).