SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPM4506 PULSANTIERA VUOTA ZINCO 6 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Farbe des Gehäuseoberteils - blau
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110312973
Artikelnummer
SNRXAPM4506
Herstellernummer
XAPM4506
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Farbe des Gehäuseoberteils:
blau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Pulsantiera vuota in lega di zinco pressofuso con fori. Base e coperchio blu. Dimensioni (LxAxP): 80x220x74,5, fori su 1 fila verticale e 6 orizzontali