Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD1201 Pulsantiera in metallo grigia M20 1 foro 22MM 80X80X51,5 UL CSA - XAPD1201

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD1201 Pulsantiera in metallo grigia M20 1 foro 22MM 80X80X51,5 UL CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118039759

Artikelnummer

SNRXAPD1201

Herstellernummer

XAPD1201

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

51.5 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Questo prodotto fa parte della gamma XAP, un'offerta di stazioni di controllo in metallo per le serie XB4 e XB5 di pulsanti con diametro di 22 mm. XAPD1201 è un armadio vuoto di colore grigio (RAL7035). Questa versione con 1 foro consente qualsiasi tipo di funzione XB4/XB5, compresi gli E-stop con piastra legenda. È possibile utilizzare 2 taglie di portaetichette in diverse posizioni. La dimensione rimane compatta. È possibile personalizzare XAP con il configuratore e il selettore di prodotti online Harmony. Questo prodotto è stato standardizzato con una filettatura metrica da utilizzare con pressacavi ISO per essere pienamente conforme allo standard IEC 62444. È dotato di due fori M20. La protezione dalle scosse elettriche è di classe I conforme a EN/IEC 61140 e il livello di protezione dalle scosse meccaniche è fino a IK07 conforme a EN/IEC 62262. Si tratta di una lega di zinco offerta e le dimensioni sono 80mm (larghezza) x 80mm (altezza) x 51.5mm (profondità) e pesa 0.455kg. XAPD è progettato per OEM (Original Equipment Manufacturers) che soddisfano i requisiti per applicazioni gravose come movimentazione materiali, industria alimentare, turbine eoliche, miniere, minerali e metalli (MMM), veicoli, ecc. Questo involucro è conforme alle norme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 e dispone della certificazione CE, UL, cULus ed EAC. Il pannello etichetta completamente personalizzato è disponibile per migliorare l'esperienza dell'interfaccia e l'estetica dell'armadio. XAP è progettato per essere montato sia in posizione verticale che orizzontale con 4 fori di fissaggio. Il fattore di forma consente di combinare semplicità, flessibilità di personalizzazione e design accattivante per le macchine. È ecologica e conforme alle direttive RoHS, WEEE e REACh in materia di protezione ambientale.