SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD103 Pulsantiera XAL-D - funzione marcia o arresto - 1 NO "START" - XALD103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Farbe des Knopfes - grün
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110113334
Artikelnummer
SNRXALD103
Herstellernummer
XALD103
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rund
Farbe des Knopfes:
grün
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0


