SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB902 Capsula colorata xac-b - nero - per pulsante con Cappuccio - corsa 4 e 16 mm - XACB902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - flach
Farbe - schwarz
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Form - rund
Bedeutung des Aufdrucks - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110640700
Artikelnummer
SNRXACB902
Herstellernummer
XACB902
Hersteller
SNR
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Form:
rund
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Capsula colorata xac-b, nero, per pulsante con Cappuccio, corsa 4 e 16mm. gamma prodotto: Harmony XAC - descrizione accessori: inserto colorato - tipo di accessori: inserto - categoria accessori: elementi separati - accessori / destinazione elementi: operatore inizializzato con corsa di 16 mm, operatore inizializzato con corsa di 4 mm. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformiai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..


